Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTOROLA edge30 fusion (Smartphone, 6,55-Zoll-OLED-FHD+-Display, 144 Hz, 50-MP-Kamera, 8/128 GB, 4400 mAh, Android 12), Cosmic Grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOTOROLA edge30 fusion (Smartphone, 6,55-Zoll-OLED-FHD+-Display, 144 Hz, 50-MP-Kamera, 8/128 GB, 4400 mAh, Android 12), Cosmic Grey
MOTOROLA edge30 fusion (Smartphone, 6,55-Zoll-OLED-FHD+-Display, 144 Hz, 50-MP-Kamera, 8/128 GB, 4400 mAh, Android 12), Cosmic Grey
MOTOROLA edge30 fusion (Smartphone, 6,55-Zoll-OLED-FHD+-Display, 144 Hz, 50-MP-Kamera, 8/128 GB, 4400 mAh, Android 12), Cosmic Grey
MOTOROLA edge30 fusion (Smartphone, 6,55-Zoll-OLED-FHD+-Display, 144 Hz, 50-MP-Kamera, 8/128 GB, 4400 mAh, Android 12), Cosmic Grey
MOTOROLA edge30 fusion (Smartphone, 6,55-Zoll-OLED-FHD+-Display, 144 Hz, 50-MP-Kamera, 8/128 GB, 4400 mAh, Android 12), Cosmic Grey
MOTOROLA edge30 fusion (Smartphone, 6,55-Zoll-OLED-FHD+-Display, 144 Hz, 50-MP-Kamera, 8/128 GB, 4400 mAh, Android 12), Cosmic Grey
Artikel-Nr.:
     CJ324-PAUN0004SE
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PAUN0004SE
EAN/GTIN:
     840023233241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Mit seinem eleganten und ultraflachen Design ist das motorola edge30 fusion der perfekte Begleiter, egal was Sie unternehmen. Erleben Sie erstklassige Snapdragon®-Performance. Fangen Sie mit dem 50-MP-Kamerasystem und dem All-Pixel-Sofortfokus jeden Moment ein. Genießen Sie Ihr Lieblingsentertainment auf dem randlosen 6,55"-pOLED-Display. Und holen Sie sich in nur 10 Minuten Akku-Power für den ganzen Tag.
Weitere Informationen:
Farbe::
Cosmic Grey
Display::
6,55-Zoll (16,64 cm) FHD+ (1080 x 2400 px) 144 Hz, pOLED
Abmessungen::
158,48 x 71,99 x 7,45 mm
Gewicht::
172 g
Betriebssystem::
Android 12
Prozessor::
Qualcomm® Snapdragon®-Prozessor 888+ mit 3,0-GHz-Octa-Core-CPU und Adreno-660-GPU
Speicher::
Arbeitsspeicher: 8 GB, interner Speicher: 128 GB
Akku::
4400 mAh | 68W-TurboPower-Schnellladen
SIM::
Dual SIM (2x Nano-SIM-Karte)
NFC::
Ja
Kamera::
Hauptkamera: 50-MP-Sensor + OIS; Frontkamera: 32 MP
Sonstiges::
Google Assistand, My UX
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Motorola Smartphone, Smartphone Motorola, Smartphone, Smartphones, galaxy smartphone 128 gb, smartphone, smartphone android, Motorola, moto, edge, edge30, edge 30 fusion, Pantone, 6, 55 Zoll, 144 Hz, 50 MP Kamera, 8 GB, 128 GB, FHD, OLED
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 326,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,05*
€ 454,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,63*
€ 447,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,91*
€ 418,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,97*
€ 410,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,72*
€ 388,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.