Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTOROLA edge40 (6,55-Zoll-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 8/256 GB, 4400 mAh, Android 13) Viva Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOTOROLA edge40 (6,55-Zoll-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 8/256 GB, 4400 mAh, Android 13) Viva Magenta
MOTOROLA edge40 (6,55-Zoll-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 8/256 GB, 4400 mAh, Android 13) Viva Magenta
MOTOROLA edge40 (6,55-Zoll-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 8/256 GB, 4400 mAh, Android 13) Viva Magenta
Artikel-Nr.:
     CJ324-PAY40045SE
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PAY40045SE
EAN/GTIN:
     840023247453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Mit seinem schlanken, sanft geschwungenen Endless-Edge-Design ist das motorola edge40 schön und komfortabel zugleich. Und dank IP68-Schutz kann ihm auch ein bisschen Wasser nichts anhaben. Das innovative 50-MP-Kamerasystem verfügt über die derzeit größte Blende in einem Smartphone. Erleben Sie blitzschnelles 68W-TurboPower-Aufladen, ein beeindruckendes 6,55-Zoll-pOLED-Display, kinoreifen Dolby Atmos-Sound und starke Performance.
Weitere Informationen:
Farbe::
Viva Magenta
Display::
6,55-Zoll (16,64 cm) FHD+ (1080 x 2400 px) 144 Hz, pOLED
Abmessungen::
158,43 x 71,99 x 7,58 mm
Gewicht::
171 g
Betriebssystem::
Android 13
Prozessor::
MediaTek Dimensity 8020-Prozessor, Modell MT6891 mit 2,6-GHz-Octa-Core-CPU und ARM Mali-G77 MC9-GPU
Speicher::
Arbeitsspeicher: 8 GB, interner Speicher: 256 GB
Akku::
4400 mAh | 68W-TurboPower-Schnellladen, 15W kabelloses Aufladen
SIM::
Dual SIM (1x Nano-SIM-Karte + 1x eSIM)
NFC::
Ja
Kamera::
Hauptkamera: 12-MP-Sensor + OIS; Frontkamera 32 MP
Sonstiges::
Google Assistant, My UX
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Motorola Smartphone, Smartphone Motorola, Smartphone, Smartphones, smartphone android, smartphone, smartphone 6 zoll, Motorola, moto, edge, edge40, edge 40, 6, 5 Zoll, 144 Hz, 50 MP Kamera, 8 GB, 256 GB, FHD+, pOLED
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 571,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,38*
€ 777,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,10*
€ 761,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,21*
€ 735,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,34*
€ 717,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,03*
€ 679,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.