Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nietzieher für Niete Ø 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nietzieher für Niete Ø 2 mm
Nietzieher für Niete Ø 2 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-4450020
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4450020
EAN/GTIN:
     4049002002601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
  • geeignet für Nieten nach DIN 660/661/662/674
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 6434
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
445 002 0
EAN:
4049002002601
Gewicht:
60 g
Abmessung:
100 mm
Niet-Ø:
2 mm
Loch-Ø (mm):
2,5 mm
Profil:
8-kant
Schlüsselweite:
10 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4451000
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.