Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nietzieher für Niete Ø 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nietzieher für Niete Ø 3 mm
Nietzieher für Niete Ø 3 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-4450030
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4450030
EAN/GTIN:
     4049002002618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
  • geeignet für Nieten nach DIN 660/661/662/674
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 6434
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
445 003 0
EAN:
4049002002618
Gewicht:
60 g
Abmessung:
100 mm
Niet-Ø:
3 mm
Loch-Ø (mm):
3,5 mm
Profil:
8-kant
Schlüsselweite:
10 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4451000
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.