Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nietzieher für Niete Ø 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nietzieher für Niete Ø 4 mm
Nietzieher für Niete Ø 4 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-4450040
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4450040
EAN/GTIN:
     4049002002625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
  • geeignet für Nieten nach DIN 660/661/662/674
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 6434
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
445 004 0
EAN:
4049002002625
Gewicht:
86 g
Abmessung:
100 mm
Niet-Ø:
4 mm
Loch-Ø (mm):
4,5 mm
Profil:
8-kant
Schlüsselweite:
12 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4451000
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.