Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nietzieher für Niete Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nietzieher für Niete Ø 6 mm
Nietzieher für Niete Ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-4450060
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4450060
EAN/GTIN:
     4049002002649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
  • geeignet für Nieten nach DIN 660/661/662/674
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 6434
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
445 006 0
EAN:
4049002002649
Gewicht:
129 g
Abmessung:
110 mm
Niet-Ø:
6 mm
Loch-Ø (mm):
7 mm
Profil:
8-kant
Schlüsselweite:
14 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4451000
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.