Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nietzieher für Niete Ø 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nietzieher für Niete Ø 7 mm
Nietzieher für Niete Ø 7 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-4450070
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4450070
EAN/GTIN:
     4049002002656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
  • geeignet für Nieten nach DIN 660/661/662/674
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 6434
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
445 007 0
EAN:
4049002002656
Gewicht:
139 g
Abmessung:
120 mm
Niet-Ø:
7 mm
Loch-Ø (mm):
8 mm
Profil:
8-kant
Schlüsselweite:
14 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.