Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nietkopfsetzer für Niete Ø 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nietkopfsetzer für Niete Ø 2 mm
Nietkopfsetzer für Niete Ø 2 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-4460020
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4460020
EAN/GTIN:
     4049002002694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nietkopfsetzer
Nietköpfer
Nietenauszieher
Nietzieher
  • geeignet für Nieten nach DIN 660
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 6435
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
446 002 0
EAN:
4049002002694
Gewicht:
61 g
Abmessung:
100 mm
Niet-Ø:
2 mm
Kopf-Ø:
3,5 mm
Profil:
8-kant
Schlüsselweite:
10 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4461000
ab € 12,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.