Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nietkopfsetzer für Niete Ø 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nietkopfsetzer für Niete Ø 3 mm
Nietkopfsetzer für Niete Ø 3 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-4460030
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4460030
EAN/GTIN:
     4049002002700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nietkopfsetzer
Nietköpfer
Nietenauszieher
Nietzieher
  • geeignet für Nieten nach DIN 660
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 6435
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
446 003 0
EAN:
4049002002700
Gewicht:
61 g
Abmessung:
100 mm
Niet-Ø:
3 mm
Kopf-Ø:
5,2 mm
Profil:
8-kant
Schlüsselweite:
10 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4461000
ab € 12,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.