Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nietkopfsetzer für Niete Ø 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nietkopfsetzer für Niete Ø 4 mm
Nietkopfsetzer für Niete Ø 4 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-4460040
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4460040
EAN/GTIN:
     4049002002717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nietkopfsetzer
Nietköpfer
Nietenauszieher
Nietzieher
  • geeignet für Nieten nach DIN 660
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 6435
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
446 004 0
EAN:
4049002002717
Gewicht:
88 g
Abmessung:
100 mm
Niet-Ø:
4 mm
Kopf-Ø:
7 mm
Profil:
8-kant
Schlüsselweite:
12 mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4461000
ab € 12,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.