Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nietkopfsetzer für Niete Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nietkopfsetzer für Niete Ø 6 mm
Nietkopfsetzer für Niete Ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-4460060
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4460060
EAN/GTIN:
     4049002002731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nietkopfsetzer
Nietköpfer
Nietenauszieher
Nietzieher
  • geeignet für Nieten nach DIN 660
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 6435
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
446 006 0
EAN:
4049002002731
Gewicht:
174 g
Abmessung:
110 mm
Niet-Ø:
6 mm
Kopf-Ø:
10,5 mm
Profil:
8-kant
Schlüsselweite:
16 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4461000
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.