Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nietkopfsetzer für Niete Ø 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nietkopfsetzer für Niete Ø 7 mm
Nietkopfsetzer für Niete Ø 7 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-4460070
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4460070
EAN/GTIN:
     4049002002748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nietkopfsetzer
Nietköpfer
nietkopfsetzer rennsteig
nietkopfsetzer
  • geeignet für Nieten nach DIN 660
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 6435
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
446 007 0
EAN:
4049002002748
Gewicht:
288 g
Abmessung:
120 mm
Niet-Ø:
7 mm
Kopf-Ø:
13 mm
Profil:
8-kant
Schlüsselweite:
20 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.