Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nietkopfsetzer für Niete Ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nietkopfsetzer für Niete Ø 8 mm
Nietkopfsetzer für Niete Ø 8 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-4460080
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4460080
EAN/GTIN:
     4049002002755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nietkopfsetzer
Nietköpfer
nietkopfsetzer rennsteig
nietkopfsetzer
  • geeignet für Nieten nach DIN 660
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 6435
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
446 008 0
EAN:
4049002002755
Gewicht:
300 g
Abmessung:
120 mm
Niet-Ø:
8 mm
Kopf-Ø:
14 mm
Profil:
8-kant
Schlüsselweite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: nietkopfsetzer 8mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.