Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nietkopfsetzer für Niete Ø 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nietkopfsetzer für Niete Ø 9 mm
Nietkopfsetzer für Niete Ø 9 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-4460090
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4460090
EAN/GTIN:
     4049002002762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nietkopfsetzer
Nietköpfer
nietkopfsetzer rennsteig
nietkopfsetzer
  • geeignet für Nieten nach DIN 660
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 6435
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
446 009 0
EAN:
4049002002762
Gewicht:
298 g
Abmessung:
120 mm
Niet-Ø:
9 mm
Kopf-Ø:
14,5 mm
Profil:
8-kant
Schlüsselweite:
20 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.