Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nietkopfsetzer für Niete Ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nietkopfsetzer für Niete Ø 10 mm
Nietkopfsetzer für Niete Ø 10 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-4460100
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4460100
EAN/GTIN:
     4049002002779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nietkopfsetzer
Nietköpfer
nietkopfsetzer rennsteig
nietkopfsetzer
  • geeignet für Nieten nach DIN 660
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 6435
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
446 010 0
EAN:
4049002002779
Gewicht:
296 g
Abmessung:
120 mm
Niet-Ø:
10 mm
Kopf-Ø:
15 mm
Profil:
8-kant
Schlüsselweite:
20 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.