Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenausdreher "Spirale" Größe 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubenausdreher "Spirale" Größe 1
Schraubenausdreher "Spirale" Größe 1
Artikel-Nr.:
     8670-750590950 1
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4700013
EAN/GTIN:
     4049002000454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
rennsteig schraubenausdreher größe ...
schraubenausdreher
schraubenausdreher größe 1
  • für das beschädigungsfreie Ausdrehen von abgebrochenen Schrauben oder Gewindebolzen aus Gewindebohrungen – Retten hochwertiger Produkte
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
470 001 3
EAN:
4049002000454
Gewicht:
3 g
Abmessung:
50 mm
Größe:
1
für Schrauben:
M3 – M6
Bohr Ø:
2 – 3,5 mm
Spitze:
1,75 mm
Schaft:
3,6 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
67
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,00*
€ 1,59*
30 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,11*
€ 1,62*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,10*
€ 1,63*
1 Tag
52
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,78*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,31*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 70 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 140 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4709003
ab € 6,96*
Zubehör
Rennsteig
4709013
ab € 9,59*
Zubehör
Rennsteig
4709023
ab € 23,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.