Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenausdreher "Spirale" Größe 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubenausdreher "Spirale" Größe 2
Schraubenausdreher "Spirale" Größe 2
Artikel-Nr.:
     8670-750590950 2
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4700023
EAN/GTIN:
     4049002000461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
rennsteig schraubenausdreher gr 2
schraubenausdreher
schraubenausdreher größe 2
  • für das beschädigungsfreie Ausdrehen von abgebrochenen Schrauben oder Gewindebolzen aus Gewindebohrungen – Retten hochwertiger Produkte
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
470 002 3
EAN:
4049002000461
Gewicht:
7 g
Abmessung:
57 mm
Größe:
2
für Schrauben:
M6 – M8
Bohr Ø:
3 – 4,5 mm
Spitze:
2,2 mm
Schaft:
5,0 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
67
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,96*
€ 1,38*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,90*
€ 1,43*
30 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,08*
€ 1,56*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,73*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,31*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4709003
ab € 6,96*
Zubehör
Rennsteig
4709013
ab € 9,56*
Zubehör
Rennsteig
4709023
ab € 23,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.