Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenausdreher "Spirale" Größe 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubenausdreher "Spirale" Größe 3
Schraubenausdreher "Spirale" Größe 3
Artikel-Nr.:
     8670-750590950 3
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4700033
EAN/GTIN:
     4049002000478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
schraubenausdreher gr.3
schraubenausdreher
rennsteig schraubenausdreher
  • für das beschädigungsfreie Ausdrehen von abgebrochenen Schrauben oder Gewindebolzen aus Gewindebohrungen – Retten hochwertiger Produkte
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
470 003 3
EAN:
4049002000478
Gewicht:
13 g
Abmessung:
64 mm
Größe:
3
für Schrauben:
M8 – M11
Bohr Ø:
4 – 6 mm
Spitze:
3,3 mm
Schaft:
6,5 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,44*
€ 2,08*
31 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,40*
€ 2,10*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,53*
€ 2,47*
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,10*
€ 8,08*
7 Tage
10
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,78*
€ 14,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 110 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4709003
ab € 6,96*
Zubehör
Rennsteig
4709013
ab € 9,59*
Zubehör
Rennsteig
4709023
ab € 23,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.