Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenausdreher "Spirale" Größe 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubenausdreher "Spirale" Größe 4
Schraubenausdreher "Spirale" Größe 4
Artikel-Nr.:
     8670-750590950 4
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4700043
EAN/GTIN:
     4049002000485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
rennsteig schraubenausdreher
schraubenausdreher
schraubenausdreher gr 4
  • für das beschädigungsfreie Ausdrehen von abgebrochenen Schrauben oder Gewindebolzen aus Gewindebohrungen – Retten hochwertiger Produkte
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
470 004 3
EAN:
4049002000485
Gewicht:
27 g
Abmessung:
71 mm
Größe:
4
für Schrauben:
M11 – M14
Bohr Ø:
6 – 8,5 mm
Spitze:
4,75 mm
Schaft:
8,8 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,47*
€ 2,40*
31 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,62*
€ 2,45*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 2,87*
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 8,34*
7 Tage
10
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,60*
€ 12,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4709003
ab € 6,96*
Zubehör
Rennsteig
4709013
ab € 9,59*
Zubehör
Rennsteig
4709023
ab € 23,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.