Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenausdreher "Spirale" Größe 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubenausdreher "Spirale" Größe 5
Schraubenausdreher "Spirale" Größe 5
Artikel-Nr.:
     CK77V-4700053
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4700053
EAN/GTIN:
     4049002051869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
schraubenausdreher gr. 5
schraubenausdreher
rennsteig schraubenausdreher
  • für das beschädigungsfreie Ausdrehen von abgebrochenen Schrauben oder Gewindebolzen aus Gewindebohrungen – Retten hochwertiger Produkte
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
470 005 3
EAN:
4049002051869
Gewicht:
45 g
Abmessung:
78 mm
Größe:
5
für Schrauben:
M14 – M18
Bohr Ø:
7 – 11 mm
Spitze:
6,35 mm
Schaft:
11,0 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4709003
ab € 6,96*
Zubehör
Rennsteig
4709013
ab € 9,59*
Zubehör
Rennsteig
4709023
ab € 23,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.