Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenausdreher "Spirale" Größe 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubenausdreher "Spirale" Größe 6
Schraubenausdreher "Spirale" Größe 6
Artikel-Nr.:
     CK77V-4700063
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4700063
EAN/GTIN:
     4049002000508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
schraubenausdreher größe 1 - 6
schraubenausdreher
rennsteig schraubenausdreher
  • für das beschädigungsfreie Ausdrehen von abgebrochenen Schrauben oder Gewindebolzen aus Gewindebohrungen – Retten hochwertiger Produkte
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
470 006 3
EAN:
4049002000508
Gewicht:
91 g
Abmessung:
85 mm
Größe:
6
für Schrauben:
M18 – M24
Bohr Ø:
11 – 14,5 mm
Spitze:
9,5 mm
Schaft:
15,0 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 55 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4709013
ab € 9,59*
Zubehör
Rennsteig
4709023
ab € 23,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.