Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenausdreher "Spirale" Größe 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubenausdreher "Spirale" Größe 7
Schraubenausdreher "Spirale" Größe 7
Artikel-Nr.:
     CK77V-4700073
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4700073
EAN/GTIN:
     4049002000515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
rennsteig schraubenausdreher
schraubenausdreher
schraubenausdreher gr.7
  • für das beschädigungsfreie Ausdrehen von abgebrochenen Schrauben oder Gewindebolzen aus Gewindebohrungen – Retten hochwertiger Produkte
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
470 007 3
EAN:
4049002000515
Gewicht:
157 g
Abmessung:
92 mm
Größe:
7
für Schrauben:
M24 – M33
Bohr Ø:
14,5 – 19 mm
Spitze:
12,7 mm
Schaft:
19,0 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4709023
ab € 23,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.