Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenausdreher "Spirale" Größe 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubenausdreher "Spirale" Größe 8
Schraubenausdreher "Spirale" Größe 8
Artikel-Nr.:
     CK77V-4700083
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4700083
EAN/GTIN:
     4049002000522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
rennsteig schraubenausdreher
schraubenausdreher
schraubenausdreher gr.8
  • für das beschädigungsfreie Ausdrehen von abgebrochenen Schrauben oder Gewindebolzen aus Gewindebohrungen – Retten hochwertiger Produkte
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
470 008 3
EAN:
4049002000522
Gewicht:
281 g
Abmessung:
100 mm
Größe:
8
für Schrauben:
M33 – M45
Bohr Ø:
20 – 23,5 mm
Spitze:
17,5 mm
Schaft:
24,0 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4709023
ab € 23,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.