Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenausdreher zweischneidig Größe 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubenausdreher zweischneidig Größe 1
Schraubenausdreher zweischneidig Größe 1
Doppelschneide - abrutschsicherer zweischneidiger Eingriff in die zu lösende Schraube bzw. den Gewindebolzen
Körnerfunktion
6-kant Kopf
Spannen des Schraubenausdrehers mittels Windeisen
Schraubenausdreher zweischneidig Größe 1
Schraubenausdreher zweischneidig Größe 1
Artikel-Nr.:
     CK77V-4710013
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4710013
EAN/GTIN:
     4049002020872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
Schraubenausdreher-Satz
rennsteig schraubenausdreher größe ...
schraubenausdreher
  • für das beschädigungsfreie Ausdrehen von abgebrochenen Schrauben oder Gewindebolzen aus Gewindebohrungen – Retten hochwertiger Produkte
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
471 001 3
EAN:
4049002020872
Gewicht:
9 g
Abmessung:
59 mm
Größe:
1
für Schrauben:
M5 – M6
Bohr Ø:
3,2 – 4,8 mm
Schlüsselweite:
6,35 mm
a/f:
1/4 Zoll
Weitere Suchbegriffe: schraubenausdreher größe 1
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4719033
ab € 15,86*
Zubehör
Rennsteig
4719043
ab € 30,62*
Zubehör
Rennsteig
4719003
ab € 27,22*
Zubehör
Rennsteig
4719013
ab € 25,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.