Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohr- und Schlauchschere Perfect Cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohr- und Schlauchschere Perfect Cut
Rohr- und Schlauchschere Perfect Cut
Rohr- und Schlauchschere Perfect Cut
Rohr- und Schlauchschere Perfect Cut
Rohr- und Schlauchschere Perfect Cut
Rohr- und Schlauchschere Perfect Cut
Rohr- und Schlauchschere Perfect Cut
Rohr- und Schlauchschere Perfect Cut
Rohr- und Schlauchschere Perfect Cut
Rohr- und Schlauchschere Perfect Cut
Artikel-Nr.:
     CK77V-50210016
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     50210016
EAN/GTIN:
     4049002139857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
  • geeignet für alle marktüblichen Flüssigkeits-, Mehrschicht-, und Pneumatikschläuche/-rohre
  • großer Anwendungsbereich von Ø 4 mm – 20 mm
  • automatische Öffnung durch Federmechanismus
  • geringe Handkraft (< 100 N)
  • Dauerhaft scharfe Klinge mit hoher Standzeit aus dem Profi-Bereich
  • Klinge austauschbar
  • ergonomisches Griffdesign
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
502 1001 6
EAN:
4049002139857
Gewicht:
200 g
Abmessung:
185 mm
Kapazität:
4 – 20 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rennsteig
50201100
ab € 15,84*
Sonstiges
Rennsteig
50202100
ab € 13,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.