Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clax Oxy 40C1, Pulverförmige Sauerstoffbleiche


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CKXCL-6973315
Hersteller:
     Diversey
Herst.-Nr.:
     6973315
EAN/GTIN:
     7615400704569
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bleiche
Bleichmittel
bleiche
Clax Oxy ist ein pulverförmiges Bleichmittel auf Sauerstoffbasis geeignet für alle Textilien, außer Wolle und Polyamid (Nylon), bei Temperaturen von 70°C bis 90°C. Clax Oxy ist basiert auf Sauerstoff mit Bleichmittelstabilisatoren und Alkalien. In Kombination mit allen Diversey Waschmitteln beseitigt Clax Oxy wirkungsvoll Flecken, Schmutz und unangenehme Gerüche. Stabilisatoren gewährleisten höchste Faser- und Farbschonung. Clax Oxy sollte nicht in der Vorwäsche eingesetzt werden, um das Koagulieren von Blut und Eiweißverschmutzungen zu verhindern. Die besten Ergebnisse werden in der Hauptwäsche bei Temperaturen ab 80°C erreicht. 10 kg Eimer
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H318

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,60*
  
Preis gilt ab 500 Eimer
1 Eimer enthält 10 Kilogramm (ab € 6,36* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 79,54*
€ 94,65
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 77,78*
€ 92,56
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 74,80*
€ 89,01
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 74,44*
€ 88,58
pro Eimer
ab 500 Eimer
€ 63,60*
€ 75,68
pro Eimer
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.