Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clax Sonril conc 40A1, Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, 20L


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CKXCL-7517008
Hersteller:
     Diversey
Herst.-Nr.:
     7517008
EAN/GTIN:
     7615400095421
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bleiche
Bleichmittel
bleiche
Clax Sonril ist eine flüssige, konzentrierte Sauerstoffbleiche für den Einsatz in gewerblichen, Krankenhaus- und hauseigenen Wäschereien. Das Produkt ist für den Einsatz bei Temperaturen von 70° - 90°C geeignet und kann für alle Textilien, außer Wolle und Polyamid (Nylon), eingesetzt werden. 20 L Kanister
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H302 | H335 | H315 | H318 | H290

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,51*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 212,92*
€ 253,37
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 211,91*
€ 252,17
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 208,36*
€ 247,95
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 205,93*
€ 245,06
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 176,51*
€ 210,05
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.