Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Data Combi DS2501F Datenschutztresor mit Fingerabdrucksperre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Data Combi DS2501F Datenschutztresor mit Fingerabdrucksperre
Phoenix Data Combi DS2501F Datenschutztresor mit Fingerabdrucksperre
Phoenix Data Combi DS2501F Datenschutztresor mit Fingerabdrucksperre
Phoenix Data Combi DS2501F Datenschutztresor mit Fingerabdrucksperre
Phoenix Data Combi DS2501F Datenschutztresor mit Fingerabdrucksperre
Phoenix Data Combi DS2501F Datenschutztresor mit Fingerabdrucksperre
Phoenix Data Combi DS2501F Datenschutztresor mit Fingerabdrucksperre
Phoenix Data Combi DS2501F Datenschutztresor mit Fingerabdrucksperre
Phoenix Data Combi DS2501F Datenschutztresor mit Fingerabdrucksperre
Phoenix Data Combi DS2501F Datenschutztresor mit Fingerabdrucksperre
Phoenix Data Combi DS2501F Datenschutztresor mit Fingerabdrucksperre
Phoenix Data Combi DS2501F Datenschutztresor mit Fingerabdrucksperre
Phoenix Data Combi DS2501F Datenschutztresor mit Fingerabdrucksperre
Phoenix Data Combi DS2501F Datenschutztresor mit Fingerabdrucksperre
Phoenix Data Combi DS2501F Datenschutztresor mit Fingerabdrucksperre
Phoenix Data Combi DS2501F Datenschutztresor mit Fingerabdrucksperre
Phoenix Data Combi DS2501F Datenschutztresor mit Fingerabdrucksperre
Phoenix Data Combi DS2501F Datenschutztresor mit Fingerabdrucksperre
Artikel-Nr.:
     CLVF9-DS2501F
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     DS2501F
EAN/GTIN:
     5032548001831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
DER PHOENIX DATA COMBI DS2501F bietet Feuerschutz für Papierdokumente, Computerdisketten, Bänder und alle Formen der Datenspeicherung sowie Sicherheit für Bargeld und Wertsachen in einem Gerät. Geeignet für den Einsatz in Wohn- oder Geschäftsräumen. FEUERSCHUTZ (PAPIER) - Getestet nach dem schwedischen NT Fire 017 - 90 Paper, bietet 90 Minuten Feuerschutz für Papierdokumente. FEUERSCHUTZ (DATEN) - Getestet nach dem schwedischen NT Fire 017 - 90dis, bietet 90 Minuten Feuerschutz für Computerdisketten, Bänder und alle Formen der Datenspeicherung. BRANDSCHUTZ (DIGITALE MEDIEN) - Getestet nach MTC - DIP120 - 60DM Brandteststandard, bietet 60 Minuten Brandschutz für digitale Medien, DVDs, USB-Speichersticks und Festplatten. SICHERHEITSSCHUTZ - Empfohlen für ein Übernacht-Bargeldrisiko von 2.500,00 € oder 25.000,00 € Wertsachen. FALLTEST – Feuer- und Schlagtest aus 9,1 Metern auf Widerstandsfähigkeit gegen den Aufprall durch die brennenden Böden eines Gebäudes. VERRIEGELUNG - Ausgestattet mit einer fortschrittlichen Hochsicherheits-Touchscreen-Tastatur und Fingerabdrucksperre mit klarer LED-Anzeige, internem Alarm, Dual-Control, verstecktem Code und verschlüsseltem Code, der standardmäßig mit bis zu 128 Fingerabdrücken programmiert werden kann. AUSSTATTUNG - Jeder Safe wird komplett mit einem höhenverstellbaren Regal, einer abschließbaren Schublade und internen Schlüsselhaken geliefert. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Bodenbefestigung mit mitgelieferten Befestigungsschrauben für Beton. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Ausgestattet mit automatischer Türverriegelung. FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten Farbe RAL9003 Weiß.
Weitere Informationen:
Batterien erforderlich:
Ja
Produkt-Serie:
DS2500-Serie
Innen Abmessung (mm):
510 x 375 x 330
Schlüsselhaken:
4
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
2500 - 25000
Auszüge:
1
Produktname:
Data Combi
Schloss / Verriegelung:
Fingerabdruck-Schloss
Feuerschutz (Digitale Medien):
60 Minuten
Feuerschutz (Papier):
90 Minuten
Batterien mitgeliefert:
Nein
Typ der Batterien:
4 x AA
Produktkategorie:
Datenschutztresore
Sturzgetestet:
Ja
Wasserschutz:
Ja
Anz. Regale:
1
Höhenverstellbar:
Ja
Äußere Abmessung (mm):
640 x 500 x 500
Farbe:
Weiß
Montage an:
Boden
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 650,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,63*
€ 888,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,14*
€ 872,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,45*
€ 840,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,24*
€ 816,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,20*
€ 773,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
DS2502F
ab € 749,91*
Sonstiges
Phoenix Safe
DS2504F
ab € 1.270,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.