Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Cosmos HS9071E Größe 1 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 5 mit elektronischem und Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Cosmos HS9071E Größe 1 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 5 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Cosmos HS9071E Größe 1 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 5 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Cosmos HS9071E Größe 1 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 5 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Cosmos HS9071E Größe 1 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 5 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Cosmos HS9071E Größe 1 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 5 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Cosmos HS9071E Größe 1 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 5 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Cosmos HS9071E Größe 1 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 5 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Cosmos HS9071E Größe 1 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 5 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Cosmos HS9071E Größe 1 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 5 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Cosmos HS9071E Größe 1 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 5 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Cosmos HS9071E Größe 1 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 5 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Cosmos HS9071E Größe 1 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 5 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Cosmos HS9071E Größe 1 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 5 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Cosmos HS9071E Größe 1 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 5 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-HS9071E
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS9071E
EAN/GTIN:
     5032548005952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
DER PHOENIX COSMOS HS9071E wurde entwickelt, um extremen Sicherheitsschutz für den privaten und geschäftlichen Gebrauch zu bieten. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem renommierten europäischen Sicherheitsstandard EN1143-1. ECB.S Certified Grade V. Empfohlene Versicherungseinstufung von 100.000 € in bar oder 1.000.000 € für Wertsachen*. ZULASSUNGEN – Von der britischen Polizei zugelassen (Secured by Design-Schema) und von der Association of Insurance Surveyors (AiS). BRANDSCHUTZ – Getestet nach der europäischen Brandschutznorm LFS 30P (EN15659) mit 30 Brandschutz für Papierdokumente. VERRIEGELUNG – Ausgestattet mit einem elektronischen Hochsicherheitsschloss der VdS-Klasse II mit dualer Steuerung, Hauptcode und Zeitverzögerung + einem Hochsicherheits-Doppelbartschloss der VdS-Klasse II. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für Boden- oder Wandbefestigung, mit mitgelieferten Befestigungsschrauben für Betonböden oder Ziegelwände. KONSTRUKTION - 3-Wege-Winkelverriegelungsbolzen, doppelwandige Konstruktion mit speziell formulierter Betonfüllung, Bohrschutzplatten und Wiederverriegelungsschutz bieten einen Tresor mit großer Festigkeit. FARBE - Beendet in einer hochwertigen kratzfesten graphitgrauen Farbe RAL7024. Geeignet für die Aufbewahrung von kontrollierten Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm überschreiten.
Weitere Informationen:
Batterien mitgeliefert:
Nein
Anz. Regale:
1
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
100000 - 1000000
Äußere Abmessung (mm):
690 x 690 x 690
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Typ der Batterien:
1 x 9V
Innen Abmessung (mm):
530 x 525 x 425
Batterien erforderlich:
Ja
Höhenverstellbar:
JA
Feuerschutz (Papier):
30 Minuten
Produktname:
Cosmos
Produktkategorie:
Sicherheitstresore
Montage an:
Boden & Wand
Produkt-Serie:
HS9070-Serie
Farbe:
Graphitgrau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.979,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.208,79*
€ 3.818,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.147,34*
€ 3.745,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.132,05*
€ 3.727,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.046,67*
€ 3.625,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3.034,50*
€ 3.611,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.009,87*
€ 3.581,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.979,47*
€ 3.545,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS9072E
ab € 3.354,67*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS9073E
ab € 3.658,00*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS9074E
ab € 4.963,03*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS9075E
ab € 5.723,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.