Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser Klingen-B.9mm L.140mm Ku.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cuttermesser Klingen-B.9mm L.140mm Ku.PROMAT
Cuttermesser Klingen-B.9mm L.140mm Ku.PROMAT
Cuttermesser Klingen-B.9mm L.140mm Ku.PROMAT
Artikel-Nr.:
     CM-2L5RV85
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000817933
EAN/GTIN:
     4015448746584
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Cuttermesser Klingen-B.9mm L.140mm Ku.PROMAT

mit Inox-Laufschiene · automatische Sicherheitsarretierung · integriertes Vorratsmagazin für Ersatzklingen · Griffe mit Gummierung

Weitere technische Eigenschaften:
· Führung: Edelstahl
· Zubehör: mit 3 Klingen
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
9 mm
Länge:
140 mm
Marke:
PROMAT
Material Gehäuse:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000817771
ab € 1,04*
Zubehör
PROMAT
4000817773
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.