Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDAXO LED-Büroleuchte / Stehleuchte SL-05-100-FV, 12.000 lm/100 W, direkt-indirekt abstrahlend, blendarm (UGR<19), dimmbar, Farbtemperatur einstellbar, Aluminium, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDAXO LED-Büroleuchte / Stehleuchte SL-05-100-FV, 12.000 lm/100 W, direkt-indirekt abstrahlend, blendarm (UGR<19), dimmbar, Farbtemperatur einstellbar, Aluminium, silber
LEDAXO LED-Büroleuchte / Stehleuchte SL-05-100-FV, 12.000 lm/100 W, direkt-indirekt abstrahlend, blendarm (UGR<19), dimmbar, Farbtemperatur einstellbar, Aluminium, silber
LEDAXO LED-Büroleuchte / Stehleuchte SL-05-100-FV, 12.000 lm/100 W, direkt-indirekt abstrahlend, blendarm (UGR<19), dimmbar, Farbtemperatur einstellbar, Aluminium, silber
LEDAXO LED-Büroleuchte / Stehleuchte SL-05-100-FV, 12.000 lm/100 W, direkt-indirekt abstrahlend, blendarm (UGR<19), dimmbar, Farbtemperatur einstellbar, Aluminium, silber
LEDAXO LED-Büroleuchte / Stehleuchte SL-05-100-FV, 12.000 lm/100 W, direkt-indirekt abstrahlend, blendarm (UGR<19), dimmbar, Farbtemperatur einstellbar, Aluminium, silber
LEDAXO LED-Büroleuchte / Stehleuchte SL-05-100-FV, 12.000 lm/100 W, direkt-indirekt abstrahlend, blendarm (UGR<19), dimmbar, Farbtemperatur einstellbar, Aluminium, silber
LEDAXO LED-Büroleuchte / Stehleuchte SL-05-100-FV, 12.000 lm/100 W, direkt-indirekt abstrahlend, blendarm (UGR<19), dimmbar, Farbtemperatur einstellbar, Aluminium, silber
LEDAXO LED-Büroleuchte / Stehleuchte SL-05-100-FV, 12.000 lm/100 W, direkt-indirekt abstrahlend, blendarm (UGR<19), dimmbar, Farbtemperatur einstellbar, Aluminium, silber
Artikel-Nr.:
     CM-2N5ZH47
Hersteller:
     LEDAXO
Herst.-Nr.:
     408358683
EAN/GTIN:
     4056484000582
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LEDAXO LED-Stehleuchte SL-05-100-FV, direkt-indirekt abstrahlend, 12.000 Lumen (direkt 4.200 lm / indirekt 7.800 lm), 100 Watt, Farbtemperatur variabel einstellbar, Bildschirm-Arbeitsplatz-geeignet, Aluminium, Gehäusefarbe silber, inkl. Präsenzmelder und Tageslichtsensor

Vorteile & Besonderheiten

  • hochwertige und leistungsstarke LED-Lichtquelle
  • Nutzlebensdauer 50.000 Betriebsstunden
  • puristisches Design, hochwertiges Oberflächen-Finish
  • Büro-Arbeitsplatz-geeignet (UGR<19)
  • dimm- und steuerbar über Touchpanel
  • Lichtfarbe variabel einstellbar über Touchpanel (warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß)
  • eingebauter Präsenzmelder und Tageslichtsensor
  • sehr harmonische und gleichförmige Lichtwirkung
  • hohe Farbwiedergabe
  • keine Ultraviolett (UV)- & Infrarot (IR)-Strahlung
  • volle Lichtwirkung direkt nach dem Einschalten
  • keine störenden Nebengeräusche und kein Flimmern
  • 5 Jahre Hersteller-Garantie (ohne Betriebsstundenbegrenzung)

Produktbeschreibung

LEDAXO LED-Stehleuchte SL-05-100-FV mit integriertem Präsenzmelder und kombinierter Direkt-Indirekt-Abstrahlung zur Erreichung einer besonders angenehmer Beleuchtungsatmosphäre. Direkt abstrahlendes Leuchten-Segment mit mircoprismatischem Diffusor, blendarm (UGR<19). Ideal für Büroarbeitsplätze/Bildschirmarbeitsplätze. Lichtstarke Qualitäts-LEDs: 4.200 Lumen (direkt) + 7.800 Lumen (indirekt), Systemleistung 12.000 Lumen / 100 Watt. Lichtarbe/Farbtemperatur variabel einstellbar: von warmweiß über neutralweiß bis hin zu tageslichtweiß (2.850-6.000 Kelvin).
Solide, langlebige Ausführung, Nutzlebensdauer > 50.000 Stunden. Hohe Standsicherheit durch Stahl-Standfuß, Leuchtengehäuse (Ecken abgerundet) und Standrohr gefertigt aus hochwertigem Aluminium mit dauerhafter Oberflächenveredelung (pulverbeschichtet, silber RAL9006). Leuchtenabdeckung: PMMA. Abstrahlwinkel: 80° (direkt abstrahlend, nach unten) 120° (indirekt abstrahlend, nach oben).
Weitere Produktvorteile: keine Ultraviolett- & Infrarot-Strahlung, volle Lichtwirkung direkt nach dem Einschalten, keine störenden Nebengeräusche und kein Flimmern.

Produktabmessungen: Stehleuchte (gesamt) L 620 x B 425 x H 1950 mm; Leuchtenkopf L 620 x B 425 x H 36 mm; Standrohr L 75 x B 35 mm.

Lieferumfang / Packstücke

  • 1x LED-Stehleuchte bestehend aus: Leuchtenkopf, Standfuß, Kabel mit Stecker, Aufbauanleitung, Standrohr (1-teilig)
    2 Pakete
Weitere Informationen:
Modellbezeichnung:
SL-05-100-FV
Leistung:
100 W
Lichtstrom Gesamt:
12.000 Lumen
Lichtstrom:
4.200 lm direkt, 7.800 lm indirekt
Farbtemperatur (CCT):
2.850 K - 6.000 K, variabel einstellbar über Touch-Panel
Abstrahlwinkel:
80° (direkt abstrahlend, nach unten), 120° (indirekt abstrahlend, nach oben)
Farbwiedergabe (CRI):
>80 Ra
Blendwert (UGR):
<19
Nutzlebensdauer:
50.000 h
IP Schutzart:
IP20
Umgebungstemperatur:
-20°C bis +45°C
Eingangsspannung:
220-240 V AC
Abmessungen (L x B x H):
620 x 425 x 1950 mm
Höhe:
1950 mm
Material Gehäuse:
Aluminium
Material Standfuß:
Stahl
Gewicht:
20,5 kg
Dimmbar:
ja
Leuchtmittel:
Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Am Ende der Lebensdauer der Lampen, muss die komplette Leuchte ausgetauscht werden.
Energieeffizienzklasse:
A-A++
gew. Energieverbrauch in kWh/1000h:
100
Garantie:
5 Jahre Hersteller-Garantie (ohne Betriebsstundenbegrenzung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 966,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.163,13*
€ 1.384,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.144,76*
€ 1.362,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.096,59*
€ 1.304,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.059,18*
€ 1.260,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.022,99*
€ 1.217,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 966,22*
€ 1.149,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.