Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, schwarz, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, schwarz, 1,8 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, schwarz, 1,8 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, schwarz, 1,8 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, schwarz, 1,8 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, schwarz, 1,8 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, schwarz, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CM-2Q8X46X
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8918
EAN/GTIN:
     7611990138388
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel a stecker auf a stecker 1...

USB 2.0 Highspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung.

  • Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s.
  • Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen.
  • Hochwertige Qualität mit verbesserter Schirmung.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 2.0 Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1.8 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A Stecker / USB 2.0 Typ A Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Max. Bandbreite:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Bruttogewicht:
0,081
Aktuelle Katalogausgabe:
19.1
Aktuelle Katalogseite:
4.04
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.8945
ab € 4,74*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8908
ab € 1,81*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8930
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.