Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten Typenschild silber 63,5 x 29,6 mm extrem stark haftend Folie matt 675 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Typenschild-Etiketten, silber, A4, 63,5 x 29,6 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest
Typenschild-Etiketten, silber, A4, 63,5 x 29,6 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest
Typenschild-Etiketten, silber, A4, 63,5 x 29,6 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest
Typenschild-Etiketten, silber, A4, 63,5 x 29,6 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest
Typenschild-Etiketten, silber, A4, 63,5 x 29,6 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest
Typenschild-Etiketten, silber, A4, 63,5 x 29,6 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest
Typenschild-Etiketten, silber, A4, 63,5 x 29,6 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest
Artikel-Nr.:
     1682-129217195
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4222
EAN/GTIN:
     4008705042222
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Silberfarbene Etiketten aus matter Polyesterfolie, auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal zur dauerhaften Bauteilekennzeichnung, als Typenschilder und zur Inventarisierung. Hochwertige Edelstahloptik. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, reißfest, abwaschbar, temperaturbeständig von -40 bis +150 °C. Extrem stark haftend, auch auf rauen oder kritischen Oberflächen. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer. Nicht für Inkjetdrucker, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Höhe:
29.6
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL
Farbe:
silber
Werkstoff:
Polyesterfolie
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Anzahl der Etiketten je Packung:
675
Anzahl der Etiketten je Blatt:
27
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker und Kopierer
Beschreibung der Besonderheiten:
Blickdicht, reißfest, extrem hohe Haftung
Breite:
63.5
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
witterungsbeständig:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
32
pro Packung
€ 5,95*
ab € 18,68*
€ 24,87*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 18,69*
€ 24,88*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 18,71*
€ 24,89*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 19,44*
€ 25,49*
9 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 19,50*
€ 25,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,87*
€ 29,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,23*
€ 28,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,62*
€ 28,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,81*
€ 27,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,29*
€ 26,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,68*
€ 22,23
pro Packung
1 Packung enthält 675 Etiketten (ab € 0,02768* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.