Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elco Versandtaschen C4, weiß, 120 g, Haftklebung, ohne Fenster, 250 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elco Versandtaschen C4, weiß, 120 g, Haftklebung, ohne Fenster, 250 Stück
Elco Versandtaschen C4, weiß, 120 g, Haftklebung, ohne Fenster, 250 Stück
Elco Versandtaschen C4, weiß, 120 g, Haftklebung, ohne Fenster, 250 Stück
Artikel-Nr.:
     CM-4B7DA7F
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     34882
EAN/GTIN:
     7611722010944
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag ELCO premium. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 324 x 229 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Papiergewicht: 120 g/qm. Ausführung des Inhalts der Packung: 250 Stück. Rohstoff zur Herstellung aus verantwortungsvoller, nachhaltiger Forstwirtschaft.
Weitere Informationen:
/Gewicht & Abmessungen/Breite:
229 mm
/Gewicht & Abmessungen/Länge:
324 mm
/Technische Details/Anzahl:
250
/Technische Details/Format:
C4 (229 x 324mm)
/Technische Details/Produktfarbe:
Weiß
/Technische Details/Druckmedien - Gewicht:
120 g/m²
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,11004* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,36*
€ 43,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,27*
€ 43,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,86*
€ 41,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,42*
€ 38,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,47*
€ 37,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,75*
€ 31,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.