Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumen-Wertstoffsammler aus Stahlrohr ,Volumen 400 l, Höhe 1325 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großvolumen-Wertstoffsammler aus Stahlrohr ,Volumen 400 l, Höhe 1325 mm
Großvolumen-Wertstoffsammler aus Stahlrohr ,Volumen 400 l, Höhe 1325 mm
Großvolumen-Wertstoffsammler aus Stahlrohr ,Volumen 400 l, Höhe 1325 mm
Artikel-Nr.:
     CM-4H3XN78
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     115677
EAN/GTIN:
     4054666006759
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Großvolumen-Wertstoffsammler aus Stahlrohr, Volumen 400 l, Höhe 1325 mm, lichtblau, stationär.

Hohe Stabilität durch verstärkende Streben. Leichtes Befüllen durch ergonomische Einwurföffnung. Abfallsackwechsel einfach und schnell.

Leichte, robuste und langlebige Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012.

Entweder als stationäre Ausführung oder mit zwei stabilen Polyamidrädern, Ø 125 mm.

Montierte Anlieferung. In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Höhe:
1325 mm
Breite:
520 mm
Tiefe:
520 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlrohr
Farbe Abfallbehälter:
lichtblau RAL 5012
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Volumen:
400 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,42*
€ 234,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,93*
€ 230,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 191,99*
€ 228,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,45*
€ 223,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,38*
€ 214,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,88*
€ 174,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.