| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CM-4P9V83C Herst.-Nr.: 132503 EAN/GTIN: 4004675080080 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kugelschreiber Slider Rave. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Slider 755 (ISO-Format G2) mit verschleißfester Edelstahlspitze. Ausführung Mine: XB, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff, gummierte Oberfläche. Clip: Metall, silber. Ergonomische Form. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach. Farbe des Schaftes: cyan-blau. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Farbe des Schaftes: | cyan-blau | Beschreibung der Besonderheiten: | Ergonomische Form. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach | Produkt-Typbezeichnung: | Slider Rave | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Farbe des Clips: | silber | Typbezeichnung der Mine: | Slider 755 (ISO-Format G2) mit verschleißfester Edelstahlspitze | dokumentenecht: | Ja | Material des Clips: | Metall | Material des Schaftes: | Kunststoff | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Ausführung der Griffzone: | gummierte Oberfläche | Mine auswechselbar: | Ja | Strichstärke: | XB | Clip vorhanden: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Slider Rave |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, schneider pen kugelschreiber schwarz, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |