Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstoßkappe VOSS-Cap short, kobaltblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anstoßkappe VOSS-Cap short, kobaltblau
Anstoßkappe VOSS-Cap short, kobaltblau
Artikel-Nr.:
     CM-535F557
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     12195013
EAN/GTIN:
     4260042671828
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
VOSS Anstoßkappe Short

Ausführung:
• Verkürzter Schirm, ca. 4 cm, für Arbeiten, wo besondere Übersicht gefordert ist
• Vergitterte Lüftungsöffnungen
• Flexible Schale, an Kopfform angepasst
• Größeneinstellung von 56–61 cm
Norm: EN 812
Material: Textilkappe aus pflegeleichtem Baumwoll-Mischgewebe
Gewicht: ca. 160 g

Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
12195013
Herstellername:
VOSS-HELME GmbH & Co. KG
Weitere Suchbegriffe: anstosskappen blau, anstoßkappe
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.