Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Blickschutzfilter - 2-fach, abnehmbar für 24" Bildschirme 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Blickschutzfilter - 2-fach, abnehmbar für 24" Bildschirme 16:9
Kensington Blickschutzfilter - 2-fach, abnehmbar für 24" Bildschirme 16:9
Kensington Blickschutzfilter - 2-fach, abnehmbar für 24" Bildschirme 16:9
Kensington Blickschutzfilter - 2-fach, abnehmbar für 24" Bildschirme 16:9
Kensington Blickschutzfilter - 2-fach, abnehmbar für 24" Bildschirme 16:9
Artikel-Nr.:
     CM-555SQ32
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     626487
EAN/GTIN:
     4049793057866
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Datenschutz beginnt am Bildschirm. Ein Blickschutzfilter verhindert unerlaubte Einblicke.

Zweifachfilter beschränken die seitliche Einsicht auf ±30 °
2-way removable
24.0"
Selbsthaftender Filter für wiederholtes Abnehmen und Wiederanbringen
Blaulichtverringerung: Verringert schädliches Blaulicht um bis zu 48 %, mindert die Augenbelastung und fördert natürlichen Schlaf
Touchscreen mit Fingerabdruck-Schutzbeschichtung kompatibel: Bis zu 3H Härte, macht Fingerabdrücke auf der Filteroberfläche unsichtbar
Blendschutzbeschichtung: Verringert die Blendung durch externe Lichtquellen
Unterstützt die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Sondergrößen auf Anfrage.
Kensington Blickschutzfilter Konfigurator: https://www.kensington.com/blickschutz
Größe 24"
Monitor
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Breite:
532 mm
Höhe:
299 mm
Tiefe:
0.39 mm
Gewicht:
70 g
Geeignet für:
Monitor
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe:
Schwarz
Material:
Polyethylenterephthalat
Verpackungsbreite:
350 mm
Verpackungstiefe:
5 mm
Verpackungshöhe:
595 mm
Paketgewicht:
370 g
Maximale Bildschirmgröße:
24 "
Bildschirmdiagonale (cm):
60.9 cm
Display-Filterfunktionen:
Antireflexbeschichtung, Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen:
LCD
Seitenverhältnis:
16:9
Lichtdurchlässigkeit:
68 %
Blendungsbegrenzung (max.):
42.5 %
Bildschirmformat:
Breitbild
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Zertifizierung:
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.