Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hardcap Aerolite 5,0 cm Schirm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hardcap Aerolite 5,0 cm Schirm, schwarz
Hardcap Aerolite 5,0 cm Schirm, schwarz
Artikel-Nr.:
     CM-5F2Y568
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     AAF000-001-100
EAN/GTIN:
     5038428222631
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Hardcap »Aerolite«

Eigenschaften:
•Leichte Vollschalen-Anstoßkappe
•Stoßdämpfende Innenschale
•Große, reflektierende Bereiche auf den Seitenteilen
•Die Polsterung kann ausgetauscht werden und ist wie das Schweißband feuchtigkeitsabsorbierend und bakterienhemmend
•Grosse seitliche Mesh-Einsaetze zur verbesserten Luftzirkulation
•Abnehmbarer und waschmaschinenfester (bei 30 Grad Celsius)Bezug
•Schweißband und Polsterung wurden mit Polygiene® behandelt – dadurch weniger Hautirritationen und gehemmte Geruchsentwicklung
Zulassung/Norm: EN 812
Material: HDPE, EPP-Innenschale
Gewicht: ca. 135 g

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
AAF000-001-100
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9185680
ab € 14,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.