Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Patchkabel Kat.6 S/FTP (PiMF), grau, 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Patchkabel Kat.6 S/FTP (PiMF), grau, 2,0 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 S/FTP (PiMF), grau, 2,0 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 S/FTP (PiMF), grau, 2,0 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 S/FTP (PiMF), grau, 2,0 m
Artikel-Nr.:
     CM-5X5RR3L
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0832
EAN/GTIN:
     7611990155743
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze. Paarweise Schirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie. Gesamtabschirmung: Kupfergeflecht. Hochwertig vergoldete Kontakte.
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Herstellernummer:
21.15.0832
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP Patchkabel
Farbe:
grau
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Farbe (Tülle):
grau
Kabel LSOH:
nein
Steckertyp RJ45:
Standard
Bruttogewicht:
0,09
Aktuelle Katalogausgabe:
17.1
Aktuelle Katalogseite:
1.31
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.