Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler 65l H970xB400xT380mm signalgelb stationär STUMPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoffsammler 65l H970xB400xT380mm signalgelb stationär STUMPF
Wertstoffsammler 65l H970xB400xT380mm signalgelb stationär STUMPF
Wertstoffsammler 65l H970xB400xT380mm signalgelb stationär STUMPF
Wertstoffsammler 65l H970xB400xT380mm signalgelb stationär STUMPF
Wertstoffsammler 65l H970xB400xT380mm signalgelb stationär STUMPF
Artikel-Nr.:
     CM-7B8LZ7E
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     5401002
EAN/GTIN:
     4031068075576
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Einsatz aus verzinktem Stahlblech, im Bodenbereich flüssigkeitsdicht · geruchshemmend · feuerhemmend · mit verzinktem Einsatz · leichte Entnahme durch abnehmbares Oberteil · einseitiger Einwurf · Inhalt 65 l · H 970 x B 400 x T 380 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
stationär
Breite:
400 mm
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,95*
€ 298,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,99*
€ 291,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 238,76*
€ 284,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,00*
€ 279,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,28*
€ 269,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,18*
€ 250,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
5408840
ab € 17,10*
Zubehör
k.A.
243872
ab € 83,65*
Zubehör
k.A.
4330816118054
ab € 2,65*
Zubehör
k.A.
4330816118061
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.