Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L6013-20 Herst.-Nr.: L6013-20 EAN/GTIN: 4004182060131 |
| |
|
| | |
| Typenschild-Etiketten 210x297 mm auf DIN A4 Bogen silber 20 Blatt / 20 Etiketten perfekt zur Kennzeichnung von elektronischen Bauteilen, Typenbezeichnung in Schaltschränken etc. temperaturbeständig von -20°C bis +80° C Uv-, öl-, schmutz-, wasserbeständig und reißfest Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Typenschild-Etiketten | Produkt-Typbezeichnung: | Kennzeichnungsetiketten | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laserdrucker | Werkstoff: | Polyester | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Breite: | 210 | Höhe: | 297 | Farbe: | silber | Anzahl der Blätter je Packung: | 20 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 1 | Anzahl der Etiketten je Packung: | 20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Typenschild-Etiketten, Typenschilder-Etiketten, Typenschilderetiketten, Typenschildetiketten, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery zweckform typenschildetikett 210 x 297 mm, typenschild etiketten, avery zweckform typenschild-etiketten |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 17,59* | € 23,52* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 17,72* | € 23,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 17,64* | € 23,61* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 20,79* | € 27,83* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 21,39* | € 27,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Etiketten (ab € 0,8795* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|