Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Baustellen Kabeltrommel 25m H07RN-F 3G1,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
as - Schwabe Baustellen Kabeltrommel 25m H07RN-F 3G1,5 IP44
as - Schwabe Baustellen Kabeltrommel 25m H07RN-F 3G1,5 IP44
as - Schwabe Baustellen Kabeltrommel 25m H07RN-F 3G1,5 IP44
as - Schwabe Baustellen Kabeltrommel 25m H07RN-F 3G1,5 IP44
as - Schwabe Baustellen Kabeltrommel 25m H07RN-F 3G1,5 IP44
as - Schwabe Baustellen Kabeltrommel 25m H07RN-F 3G1,5 IP44
as - Schwabe Baustellen Kabeltrommel 25m H07RN-F 3G1,5 IP44
Artikel-Nr.:
     CM-8K3D34M
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     10128
EAN/GTIN:
     4011160101281
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel

Baustellen Kabeltrommel H07RN-F

  • Kabelrolle: Mit der Kunststofftrommel können Leitungen unkompliziert verlängert werden. Dank der patentierter Leitungsführung wird das Ab- & Aufwickeln des Kabels ganz einfach.
  • Material: Der Kabelaufroller ist aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff & hat ein stoßdämpfendes, stabiles Fußgestell mit Feststellbremse. Das Gehäuse ist mit einem rutschfesten, ergonomischen Haltegriff ausgestattet.
  • Anschluss: Die hochwertige Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1.5 erreicht eine Reichweite von 25 m und ermöglicht flexibles Arbeiten. Zusätzliche Sicherheit bieten die drei Schuko-Dosen 230 V/ 16 A mit selbstschließendem Klappdeckel und Thermoschutzschalter.
  • Anwendungsgebiet: Mit der Schutzklasse IP44 ist der Artikel optimal für die Baustelle, den Innen- und Außenbereich geeignet. Nutzen Sie den Outdoor-Artikel im Garten oder auch in der Werkstatt.
  • Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H07RN-F
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Schutzart:
IP44
Leistung:
max. 3.500 Watt
Anwendungsbereich:
Industrie
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10132
ab € 75,72*
Ähnlich
as - Schwabe
10133
ab € 93,67*
Ähnlich
as - Schwabe
10129
ab € 64,45*
Ähnlich
as - Schwabe
20125
ab € 99,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.