Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elco Versandtaschen B4, haftklebend, 120g/qm, weiß, ohne Fenster, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elco Versandtaschen B4, haftklebend, 120g/qm, weiß, ohne Fenster, 10 Stück
Elco Versandtaschen B4, haftklebend, 120g/qm, weiß, ohne Fenster, 10 Stück
Elco Versandtaschen B4, haftklebend, 120g/qm, weiß, ohne Fenster, 10 Stück
Elco Versandtaschen B4, haftklebend, 120g/qm, weiß, ohne Fenster, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     CM-924RD8B
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     74494.12
EAN/GTIN:
     7610425459500
Suchbegriffe:
B4 Briefkuvert
B4 Briefumschlag
Briefkuvert B4
Briefumschlag B4
Briefumschlag B4, 353 x 250 mm, hochweiss, HK, m.ID, Papier, 120 g/qm, 10 Stück

Briefumschlag Elco Office. Format des Umschlages: B4. Größe (B x H): 353 x 250 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 120 g/qm. Ausführung des Inhalts der Packung: 10 Stück. Forest Stewardship Council (FSC).
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Innendruck
Breite:
250 mm
DIN-Format:
B4
Farbe:
hochweiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
353 mm
Marke:
Elco
Packungsinhalt:
10 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,86*
€ 6,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.