Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Etiketten für schmale Ordner, kurz, 192 x 38 mm, 700 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 100 Bogen/700 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 100 Bogen/700 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 100 Bogen/700 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 100 Bogen/700 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 100 Bogen/700 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 100 Bogen/700 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 100 Bogen/700 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 100 Bogen/700 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 100 Bogen/700 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 100 Bogen/700 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 100 Bogen/700 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 100 Bogen/700 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     1682-129112901
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4760-100
EAN/GTIN:
     4004182036891
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Ordnerrücken-Etiketten 192x38 mm auf DIN A4 Bogen weiss 100 Blatt / 700 Etiketten zur Beschriftung Ihrer Ablage: EINHEITLICH, KLAR, SAUBER absolut blickdicht, so dass die alte Ordnerbeschriftung nicht durchscheint für schmale und breite Steh- und Hängeordner in kurzer oder langer Ausführung in 5 verschiedenen Farben haften fest und sind dennoch immer wieder ablösbar für alle gängigen Ordner geeignet (z.B. Elba, Leitz, Esselte, Herlitz...)
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Ordnerrücken-Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
schmal
Werkstoff:
Papier
Aufdruck vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
für Inkjet-, Laserdrucker, sw-Kopierer
Griffloch vorhanden:
Nein
Format des Schildes:
kurz/schmal
Beschreibung der Besonderheiten:
geeignet für Leitz, Elba, Esselte, Mehle, Herlitz, Bene u.a.
Breite des Schilds:
38
Höhe des Schildes:
192
Anzahl der Schilder:
700
Farbe:
weiß
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Verpackung:
Packung
Packungsmenge:
100
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
41
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 21,10*
€ 27,88*
1 Tag
24
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 20,93*
€ 27,91*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 21,04*
€ 28,02*
2 Tage
62
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 25,15*
€ 33,27*
10 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 25,33*
€ 33,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,88*
€ 33,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,55*
€ 32,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,94*
€ 32,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,59*
€ 30,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,21*
€ 28,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,10*
€ 25,11
pro Packung
1 Packung enthält 700 Etiketten (ab € 0,03015* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.