Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMILUX® T8 58 W/840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUMILUX® T8 58 W/840
LUMILUX® T8 58 W/840
LUMILUX® T8 58 W/840
LUMILUX® T8 58 W/840
LUMILUX® T8 58 W/840
Artikel-Nr.:
     CM-9B7U55P
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4050300517957
EAN/GTIN:
     4050300517964
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampen 26mm Stabform, mit Sockeln G13. Produkteigenschaften: Sehr guter Lichtstromerhalt: 90 % über die gesamte Service-Lebensdauer der Lampe. Gute Farbwiedergabestufe: 1B (Ra: 80…89). Dimmbar. Top Qualität Dreibanden-Leuchtstoff: LUMILUX©. Produktvorteile: Vielfach bewährte Lampentechnik. Gute Wirtschaftlichkeit durch hohe Effizienz. In vielen Lichtfarben (2.700…8.000 K) für vielfältige Anwendungsgebiete verfügbar. Anwendungsgebiete: Öffentliche Gebäude. Bürobeleuchtung. Industrie. Shops. Supermärkte und Warenhäuser. Straßenbeleuchtung. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
58.00 W
Lichtstrom:
5200 lm
Sockel:
G13
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
90 lm/W
Lichtfarbe:
4000
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
neutral 3300 bis 5300 K
Rohrdurchmesser:
26 mm
Länge:
1500 mm
Farbe:
weiß
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
false
Zündstreifen:
false
Starterloser Betrieb:
false
Vollspektrumlampe:
false
Geeignet für Ex-Leuchten:
false
Geeignet für Notlicht:
false
Energieeffizienzklasse:
A
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
68 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.