Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mütze, Thinsulate, schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mütze, Thinsulate, schwarz/grau
Mütze, Thinsulate, schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     CM-9N9WC8J
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     2314
EAN/GTIN:
     4025888181647
Suchbegriffe:
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Wollmütze
Mütze 3MTM Thinsulate Insulation

Material:
100 % Polyacryl
Wattierung: 100 % Polyester (ThinsulateTM)

Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
2314
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Weitere Suchbegriffe: rollmütze schwarz, rollmütze
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2315
ab € 2,67*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2316
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.