Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington ValuKeyboard – kabelgebunden//USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington ValuKeyboard – kabelgebunden//USB
Kensington ValuKeyboard – kabelgebunden//USB
Kensington ValuKeyboard – kabelgebunden//USB
Kensington ValuKeyboard – kabelgebunden//USB
Kensington ValuKeyboard – kabelgebunden//USB
Artikel-Nr.:
     CM-A23LA7L
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     1500109DE
EAN/GTIN:
     5028252197830
Suchbegriffe:
Kensington Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Tastatur-Reiniger
Die Kensington ValuKeyboard-Tastatur bietet alles, was Sie von einer Tastatur erwarten. Diese Tastatur erfüllt dieselben Qualitätsstandards wie die Computermäuse der Valu-Serie Optimale Druckpunkte und minimale Geräusche der Tasten für außergewöhnlichen Komfort Modernes Design lässt Ihnen viel Platz auf Ihrem Schreibtisch Kabelgebundene Tastatur für zuverlässigen Betrieb Optimiert für Ihre Anforderungen an Windows 11 Tastaturen.
Weitere Informationen:
Kompatible Betriebssysteme:
macOS 10.14 or above; Windows 10; Windows 8; Windows 7; macOS; XP; Vista; Windows 7 or above
Energiequelle:
USB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Windows Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
PC / Server
Kabellänge:
1.5 m
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.