Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, schwarz, 0,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, schwarz, 0,8 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, schwarz, 0,8 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, schwarz, 0,8 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, schwarz, 0,8 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, schwarz, 0,8 m
Artikel-Nr.:
     CM-AH6KY86
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8808
EAN/GTIN:
     7611990176984
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

USB 2.0 Highspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen. Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s.

  • Zum Anschluss von Geräten mit USB Typ B Buchse; wie z.B. Drucker
  • Entspricht dem Standard USB 2.0 (Übertragung bis 480 Mbit/s)
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 2.0 Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
0.8 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A Stecker / USB 2.0 Typ B Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ B
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Gewicht:
40.3 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.043 kg
Bruttogewicht:
0,043
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.02
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.8818
ab € 2,61*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8830
ab € 2,97*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8845
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.