Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Super Premium, A4, PVC, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, farblos
Artikel-Nr.:
     52NSZ-47397-26
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41530003
EAN/GTIN:
     4002432308194
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Leitz Sichthülle Super Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit langem Greifausschnitt, mit gebklebten Kanten, stabil und strapazierfähig, Ecke mit Einreißschutz. Material: PVC-Hartfolie 0,15 mm. Format: 220 x 315 mm. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Kantenschweißnaht vorhanden:
Nein
Kantenklebung vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glasklar
Werkstoff:
PVC
Stärke:
0,15
Farbe:
farblos
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
500
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5806*
€ 0,7806*
2 Tage
57200
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,6225*
€ 0,8225*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,6046*
€ 0,8344*
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,65*
€ 0,88*
3 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,54*
€ 0,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7806*
€ 0,92891
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7706*
€ 0,91701
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5806*
€ 0,69091
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 78,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55050035
ab € 14,54*
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,78*
Zubehör
Leitz
52270035
ab € 14,17*
Zubehör
Leitz
12203085
ab € 89,64*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,16*
Zubehör
Leitz
47706002
ab € 2,36*
Zubehör
Leitz
47700002
ab € 0,1374*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.